鳳皇 鯉口シャツ 3300

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31976377 品番 3300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。
無骨な職人と祭りの汗が似合う
鯉口と股引きでビシッと決めて自分らしく着こなそう

ホワイト サイズ5L 混率(%)綿100 胸囲(cm)132 着丈(cm)87 裄丈(cm)85.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31976395
2020-01-20
用途:
普段に
卸売・小売業

安くて良い品です。。
安心して購入できます。。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする