※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
51 Series(51-SY5240)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31988242
品番
51-SY5240-BTT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,090
この商品は
ねじの種類
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気