曜日別特売
HR50 ベーシックランマ 明和製作所 31991838

ベーシックランマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
機械本体質量(kg)55
内容量1台注文コード31991838品番HR50
参考基準価格(税別)¥422,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなくランニングコストが軽減されます。
シンプル構造なのでメンテナンス性が向上しています。
本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが標準装備されています。
HR50・HR70系はエンジン位置が高いため、取り回しがよく溝転圧作業に最適です。
HR60は低重心で高打撃タイプです。

ストローク(mm)(打撃)40~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×380×1110エンジン部最大出力ホンダGX100[2.1kW](2.9PS)燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[2.5]機械本体質量(kg)55打撃数(Hz)10~10.8(v.p.m:600~648)打撃板(幅W×長さL)(mm)230×330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする