※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
ユニットの シャツ・インナー
ユニットの ボトムス インナー
ユニットの タイツ
サーモタイツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
31995329
品番
WT-210-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人体から出る汗や水蒸気などの水分に反応して発熱する新機能素材を使用しています。余分な湿気を外に発散するので快適な肌触りを実現します。
色
モクグレー
サイズ
M
用途
作業時、通勤時等。
トラスコ品番
396-5601
材質
アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
質量(g)
150
適応身長(cm)
165-175
適応胸囲(cm)
76-84