※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモタイツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31995347 品番WT-210-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人体から出る汗や水蒸気などの水分に反応して発熱する新機能素材を使用しています。余分な湿気を外に発散するので快適な肌触りを実現します。

モクグレー サイズLL 用途作業時、通勤時等。 トラスコ品番396-5627 材質アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)183 適応身長(cm)175-185 適応胸囲(cm)94-104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする