52-SY9140-LL6-04F 52 Series(52-SY9) SMC 32007255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52 Series(52-SY9)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2 サブプレート付切換方式2位置シングルねじの種類G注文コード32007255品番52-SY9140-LL6-04F
参考基準価格(税別)¥16,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12ねじの種類G管接続口径1/2 サブプレート付切換方式2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする