※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
52 Series(52-SY9)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/8 サブプレート付
切換方式
2位置シングル
ねじの種類
G
注文コード
32007368
品番
52-SY9140-TT10-03F
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・ねじの種類
が
91
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
管接続口径
3/8 サブプレート付
切換方式
2位置シングル