シモン
シモンの JIS規格安全靴
シモンの ローカット安全靴
安全靴 短靴 311H種
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
32009435
品番
311H種
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
JIS T 8101 革製H種<重作業用>合格。
サイズ(cm)
28
形状
ローカット
色
黒
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛本革(型押)
先芯
鋼製
標準質量(g)
1000(26cm/両足)
JIS規格
JIS T8101 C1/H/P1合格
足幅
3E
靴底
合成ゴム1層底
アズワン品番
64-8365-10
中敷
全敷
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴