ニッペ パワーバインド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 32010695 品番 1011448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

広範囲の金属素材に適用が可能です。
常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。
優れた防食(さび)力があります。
建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38004)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。
ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5〜10 分)
表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。

ブラック 用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など 引火点(℃)22 粘度65〜75KU(25℃) 主な用途鉄部 膜厚(μm)20〜35(ドライ) 密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃) 塗り重ね可能時間(分)5〜10 危険等級V 発火点(℃)278(参考値) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く) 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量80〜140g/m2(理論) 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)55±3wt
注意
※希釈には専用シンナーをご使用ください。専用シンナー以外では溶解しないことがあります。
※焼き付け乾燥上限は170℃×20分です。オーバーベークにご注意ください。
※パワーバインド刷毛用を塗装する際にはパワーバインド刷毛用シンナーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする