色ブラック引火点(℃)23粘度70~80KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)25~50(ドライ)密度(g/cm3)1.36±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)5~20危険等級Ⅲ発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(ニッペ パワーバインド TK アルミ用添加剤を使用することで6000番台にも対応)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量96~190g/m2(理論)危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56~62wt