※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ322〜)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 コイル電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 注文コード32026111 品番VQZ3220B-5M1-02
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はポート数・コイル電圧・使用流体など121種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 切換方式(2)2位置ダブル コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ファンクション(B)高速応答タイプ ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする