SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-5~)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
500
注文コード
32027064
品番
MY2HT40G-500L-M9NV
参考基準価格(税別)
¥260,810
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
ストローク(mm)
500
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200