曜日別特売
MGQL20-40-A90S ガイド付薄形シリンダ (MGQL20-4~) SMC 32039567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL20-4~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・軸受種類など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
40
オートスイッチ種類
A90
軸受種類
(L)ボールブッシュ軸受
注文コード
32039567
品番
MGQL20-40-A90S
参考基準価格(税別)¥28,110販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(-)0.5
軸受種類
(L)ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
A90
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする