SMC
AR Series(AR50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
設定圧力
など
234
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
32149075
品番
AR50-N10-YZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(10) 1
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(10) 1
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
50mm
ハンドル
(Y) ハンドル上向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
CADデータダウンロード