SMC
AW Series(AW20-01B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(01) 1/8
(01) 1/8
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.02~0.2
0.05~0.7
0.05~0.85
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
(-) 圧力計なし
圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
(-) オートドレンなし
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オートドレンなし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32255125
品番
AW20-01BM-12-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,810
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(-) 左→右
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
CADデータダウンロード