SMC
AW Series(AW20-01C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.7
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
圧力計なし
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32255852
品番
AW20-01C-12R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,650
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
20
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32255852
AW20-01C-12R
52771155
AW20-01C-12R-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20
SMC
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です