曜日別特売
AW20-02CH-1C-B AW Series(AW20-02C) SMC 32258476

AW Series(AW20-02C)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
設定圧力(MPa)0.02~0.2
圧力計(-) 圧力計なし
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
内容量1個注文コード32258476品番AW20-02CH-1C-B
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付(H) セットナット付(パネルマウント用)取付方式セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20ねじの種類(-) Rc機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法セットナット付(パネルマウント用)ドレン排出口ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(C) ケースガード付圧力計(-) 圧力計なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする