SMC
AW Series(AW20-02E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32259228
品番
AW20-02E-7-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,110
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32259228
AW20-02E-7-2-B
68803808
AW20-02E-7-2-D
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC
1個
¥
7,498
税込
¥
8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)