曜日別特売
AW20-02-2-A-X465A AW Series(AW20-2) SMC 32260488

AW Series(AW20-2)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個設定圧力(MPa)0.05~0.7注文コード32260488品番AW20-02-2-A-X465A
参考基準価格(税別)¥14,190販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.05~0.7ボディサイズ20ねじの種類Rcオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする