SMC
AW Series(AW20-N02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32271575
品番
AW20-N02-1CRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,650
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(R) 右→左
接続口径
(02) 1/4
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
20
ねじの種類
(N) NPT
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(C) ケースガード付
CADデータダウンロード