曜日別特売
AW30-F02DE-1N-B AW Series(AW30-F02D) SMC 32284674

AW Series(AW30-F02D)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
流れ方向(-) 左→右
圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
(-) 圧力計なし
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
内容量1個注文コード32284674品番AW30-F02DE-1N-B
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向(-) 左→右取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ30ねじの種類(F) G機能逆流機能なし排気方式(N) ノンリリーフタイプ取付け方法取付オプションなしドレン排出口ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする