曜日別特売
AW30-F02DE-1 AW Series(AW30-F02D) SMC 32284692

AW Series(AW30-F02D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向(-) 左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式(-) リリーフタイプ
内容量1個注文コード32284692品番AW30-F02DE-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-) 左→右接続口径(02) 1/4取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ30ねじの種類(F) G圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)ケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする