AW40-02G-27-40-A AW Series(AW40-02G) SMC 32302594

AW Series(AW40-02G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32302594 品番AW40-02G-27-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,760
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ40 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする