AW40-02G-8R AW Series(AW40-02G) SMC 32302664

AW Series(AW40-02G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32302664 品番AW40-02G-8R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(R) 右→左 接続口径(02) 1/4 取付方式(-) 取付オプションなし ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(8) レベルゲージ付金属ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする