AW40-F04D-7-20-B AW Series(AW40-F04D) SMC 32314083

AW Series(AW40-F04D)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32314083 品番AW40-F04D-7-20-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,580
この商品は69種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G1/2 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ40 ねじの種類G オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする