SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-F04D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32314092
品番
AW40-F04D-7-40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,580
この商品は
69
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G1/2
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ボディサイズ
40
ねじの種類
G
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ