SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-N03)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全155種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32325186
品番
AW40-N03B-27-2-A
参考基準価格(税別)
¥11,470
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
管接続口径
NPT3/8
ねじの種類
NPT
圧力計
圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
ボディサイズ
40
排気機構
リリーフタイプ