SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW40-N04B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32327277
品番
AW40-N04B-2NRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,420
この商品は
圧力計
が
215
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(R) 右→左
ボディサイズ
40
接続口径
(04) 1/2
取付方式
(B) ブラケット付
圧力スイッチ仕様
(-) 圧力計なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.85
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード