曜日別特売
C96SDB80-700C C96 Series(C96SDB80) SMC 32452446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDB80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
700
注文コード
32452446
品番
C96SDB80-700C
参考基準価格(税別)¥40,430販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ストローク(mm)
700
ロッド
(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする