※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96 Series(C96SDG100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
160
160
250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32457522
品番
C96SDG100-160C
参考基準価格(税別)
¥32,230
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
160
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード