曜日別特売
C96SDG63-200C-A93 C96 Series(C96SDG63) SMC 32457775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDG63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
200
注文コード
32457775
品番
C96SDG63-200C-A93
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
ストローク(mm)
200
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする