曜日別特売
8501-250SB スマートグリップウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606086

 

8501-250SB スマートグリップウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606086
8501-250SB スマートグリップウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス) 32606086

スマートグリップウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
32606086
品番
8501-250SB
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36

トラスコ品番
446-9224
質量(g)
340
対辺(mm)
6-36
能力
1.1/4(パイプ径Φinch)
サイズ(mm)
250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする