DS1751 プラブッシング Panasonic(パナソニック) 32625083 DS1751 プラブッシング Panasonic(パナソニック) 32625083

プラブッシング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32625083 品番 DS1751
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。

材質プラスチック製 仕様キャップ付 質量(kg)0.016 寸法H(mm)15 呼びC51 寸法A(mm)64 寸法D(Φmm)57 寸法d(Φmm)48
注意
※切削油や絶縁ワニスなどが付着すると割れるおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09460071
2022-04-30
用途:
電気工事士技術検定試験の練習時
その他業種

電工試験の公表問題に沿った練習でとても役に立ちました。
ネジなし電線管やアウトレットボックスを使った練習にはもってこいでした。

対象商品:
09460071
2022-02-25
用途:
販売用
アイキャッチ 様 (卸売・小売業)

とても良かったです。頼んですぐに到着したので助かりました。

対象商品:
09460087
2016-08-18
用途:
電線の接続時に使用
メンテナンスKM 様 (サービス業)

作業性が良く安心して作業が出来た。

対象商品:
09460071
2014-07-21
用途:
電気工事

近くの電材屋と比べても安く良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする