曜日別特売
DS68311K ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック) 32625327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS68311K ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック) 32625327
DS68311K ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック) 32625327

ねじなし丸型露出ボックス

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種類4方出
呼びE31
内容量1個注文コード32625327品番DS68311K
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質鋼板製質量(kg)0.62種類4方出寸法H(mm)45.0規格JIS C8340適合規格(PS)E呼びE31寸法A(mm)100.0寸法D(Φmm)36.0表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)84寸法l(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32625214
2023-09-17
用途: 電路工事
富田防災ビジョン建設業・工事業

いつも使う製品ですし、特に問題は感じませんでした。

対象商品 : 35061327
2019-08-27
用途: 電気配線修理
農・林・水産業

良いんじゃない。・・・・・・・・・・・・・・・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする