曜日別特売
CD85N25-260C-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-260C) SMC 32631506

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-260C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
内容量1個注文コード32631506品番CD85N25-260C-B
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
ストローク(mm)
260
クッション
(C) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする