FX70948J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 32636046

 

FX70948J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 32636046
FX70948J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 32636046
FX70948J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 32636046
FX70948J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 32636046
FX70948J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 32636046
FX70948J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 32636046
FX70948J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 32636046
FX70948J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 32636046
FX70948J FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用) サンエス 32636046

FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
ホワイト
ウエスト(cm)70~76
内容量1本注文コード32636046品番FX70948J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

インナーネット、制電素材など基本パーツを装備。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

仕様
女性用
制電
横ゴム
キーポケット
メッシュ裏地
裾ジャージ
ホワイトサイズLタイプ常温タイプ規格HACCPサポート混率(%)ポリエステル100%股下(cm)72ウエスト(cm)70~76ヒップ(cm)106性別女性用
注意
※パンツのみになります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする