FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(女性用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32636064 品番 FX70948J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

インナーネット、制電素材など基本パーツを装備。
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

仕様
女性用
制電
横ゴム
キーポケット
メッシュ裏地
裾ジャージ
ホワイト サイズXL タイプ常温タイプ 規格HACCPサポート 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)70 ウエスト(cm)82〜88 ヒップ(cm)118 性別女性用
注意
※パンツのみになります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする