サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 食品工業向け
サンエスの ボトムス 食品工業向け
FXセレクト 常温 横ゴム・裾ジャージパンツB(男性用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32636186
品番
FX70946J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
シワになりにくく丈夫で洗濯耐久性の高い素材です。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
仕様
男性用
制電
横ゴム
キーポケット
メッシュ裏地
裾ジャージ
色
ホワイト
サイズ
S
タイプ
常温タイプ
規格
HACCPサポート
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
67〜73
渡幅(cm)
33.5
生地
ツイル
性別
男性用
注意
※パンツのみになります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。