FX70976 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 32706746

 

FX70976 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 32706746
FX70976 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 32706746
FX70976 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 32706746
FX70976 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 32706746
FX70976 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 32706746
FX70976 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 32706746
FX70976 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 32706746
FX70976 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 32706746
FX70976 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 32706746
FX70976 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用) サンエス 32706746

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(男性用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)97~103
内容量1本注文コード32706746品番FX70976
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。
制電素材。毛髪混入防止。
安全面、衛生面をダブルでサポートします。
異物混入防止のため、ボタンは全てスナップボタン。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

仕様
男性用
制電
横ゴム
キーポケット
メッシュ裏地
裾口ストレート
インナーネット
裾口板ゴム
ホワイトサイズ4L材質ポリエステル65%、綿35%タイプ清涼規格HACCPサポート股下(cm)76ウエスト(cm)97~103機能清涼渡幅(cm)41.0性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32706721
2016-10-03
用途: 食品製造時

ポケットがなく、インナーもあるので衛生管理や危機管理的にもよい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする