サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 食品工業向け
サンエスの ボトムス 食品工業向け
FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)(ポケット付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32707062
品番
FX70976K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
仕様
男性用
ポケット付
制電
横ゴム
キーポケット
メッシュ裏地
インナーネット
裾口ジャージ・裾ネットなし
裾口板ゴム
色
ホワイト
サイズ
4L
材質
ポリエステル65%、綿35%
タイプ
清涼
規格
HACCPサポート
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
97〜103
機能
清涼
渡幅(cm)
41.0
性別
男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。