FX70978 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 32707446

 

FX70978 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 32707446
FX70978 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 32707446
FX70978 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 32707446
FX70978 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 32707446
FX70978 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 32707446
FX70978 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 32707446
FX70978 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 32707446
FX70978 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 32707446
FX70978 FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用) サンエス 32707446

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
ウエスト(cm)76~82
内容量1本注文コード32707446品番FX70978
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。
制電素材。毛髪混入防止。
安全面、衛生面をダブルでサポートします。
異物混入防止のため、ボタンは全てスナップボタン。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

仕様
女性用
制電
横ゴム
キーポケット
メッシュ裏地
裾口ストレート
インナーネット
裾口板ゴム
サックスサイズLLウエスト(cm)76~82ヒップ(cm)112材質ポリエステル65%、綿35%タイプ清涼規格HACCPサポート股下(cm)72機能清涼性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32707446
2013-08-19
用途: 食品工場製造作業用

女性用の下着が透けて見える事が無く、通気性が良いので春夏用に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする