FXセレクト 清涼 横ゴム・裾口ストレートパンツA(女性用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ5L 注文コード32707473 品番FX70978
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。
制電素材。毛髪混入防止。
安全面、衛生面をダブルでサポートします。
異物混入防止のため、ボタンは全てスナップボタン。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。
動きやすく、快適性に優れたデザインです。
素材にはチリやホコリが付きにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。

仕様
女性用
制電
横ゴム
キーポケット
メッシュ裏地
裾口ストレート
インナーネット
裾口板ゴム
サックス サイズ5L ウエスト(cm)94〜100 ヒップ(cm)130 材質ポリエステル65%、綿35% タイプ清涼 規格HACCPサポート 股下(cm)72 機能清涼 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32707446
2013-08-19
用途:
食品工場製造作業用

女性用の下着が透けて見える事が無く、通気性が良いので春夏用に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする