FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(女性用)(ポケット付き)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32707771 品番 FX70978K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

仕様
女性用
ポケット付
制電
横ゴム
キーポケット
メッシュ裏地
インナーネット
裾口ジャージ・裾ネットなし
裾口板ゴム
サックス サイズXL 材質ポリエステル65%、綿35% タイプ清涼 規格HACCPサポート 股下(cm)72 ウエスト(cm)82〜88 機能清涼 ヒップ(cm)118 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする