※液色(モニターにより実際の色とは多少異なる場合があります。)

DOT3 ブレーキフルード モノタロウ 32722514 DOT3 ブレーキフルード モノタロウ 32722514 DOT3 ブレーキフルード モノタロウ 32722514 DOT3 ブレーキフルード モノタロウ 32722514

ブレーキフルード

(750件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード32722514 品番DOT3
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。

使用方法
1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)
(ドライ)205℃以上
(ウェット)140℃以上
規格FMVSS NO.116 DOT3 用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 成分グリコールエーテル類、ポリグリコール類、グリコールエーテル及びそのホウ酸エステルの化合物、防錆剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.8MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※混合不可。 鉱油系又はシリコーン系ブレーキ液との混合使用禁止。
※-40℃以下の外気温度では使用しないで下さい。
※品質に影響はございませんが、容器が変形している場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 750
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32722514
2026-03-25
用途:
車ブレーキフルード交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキハスラー5年目車検時にブレーキフルード交換しました。1L缶で十分足り安価で交換出来ました

2026-03-23
用途:
車の車検整備で入替。
宗教法人天理教袖龍分教会 様 (その他業種)

古い軽自動車の車検整備で、フルード交換しました。まったく問題なく、またコスパが良くて助かります。

2025-12-16
用途:
自動車の車検

いつも利用させて頂いてました。
安価でとてもリーズナブルです。
今まで使ってますが特段問題やトラブルもなく使用しております。
これからも使い続けるつもりてす。

2026-02-25
用途:
整備
その他業種

2年ごとに交換整備しています。安心して使えてます。

2026-02-23
用途:
キャリパーOH
秋田工房 様 (製造業)

3年目にブレーキフルードこうかんしました。
普通に黒ずんでいましたが使えます。

対象商品:
32722514
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

対象商品:
32722514
2025-09-15
用途:
ブレーキフルード交換

パッケージが変わって、以前のものよりブレーキの効きが良くなった気がするのは気のせいか?何にしろずっと使用していて別段問題ない。

2025-06-14
用途:
自家用車の定期交換

廉価で信頼できるモノタローブランドが気に入っています。定期交換で、ブレーキパイプ4系共に交換しますので、必要以上に多量に抽出しても、もったいないとか高価なのでとか、余計な心配なく、確実に交換作業ができるのが、何よりメリットです。レースのような走り方を望むわけではないので、DOT-3がちょうど良い規格です。今後ともに愛用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする