曜日別特売
N-113 LAP-S ダイゾーニチモリ 32737205

LAP-S

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード32737205品番N-113
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

特殊バルブの採用によって缶をさかさまにしても噴射できますので、エンジンルーム内などの狭い箇所でも容易にご使用になれます。ガス抜きキャップ搭載。

用途
有機モリブデンを含有する強力な防錆・浸透・潤滑剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32737205
2019-11-08
用途: 潤滑
製造業

ホームセンターであまり売っていないのでとても助かります!次回からもモノタロウで購入しようと思います。

対象商品 : 32737205
2018-12-15
用途: 高温のネジ部分の焼きつき防止・

値段もそこそこで、スプレーしても黒くならずに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする