BJ添加剤

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60g) 注文コード32737311 品番N-560
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)

用途等速ボールジョイントの異音防止 外観灰黒色 危険物の類別非危険物
注意
※N-2001 BJグリース同様ゴムに対して安心できるベースを使用していますが、必ず等速ジョイントグリースと併用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32737311
2026-01-30
用途:
ドライブシャフト
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドライブシャフトの異音に使いました。
カリカリ鳴っていた音が消えます
オススメです

対象商品:
32737311
2024-02-06
用途:
自分の車のドライブシャフトのメンテナンスに使用
卸売・小売業

性能的には申し分ないと思います。ただ、施工するのに粒子がこまいせいか?(これが機械に良い成分だと思いますが)手がベトベトになりやりにくかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32737311
2023-11-16
用途:
ドライブシャフトの延命修理
農・林・水産業

ドライブシャフトジョイント部の異音対策に購入しました。ハンドルに少し出る初期症状ぐらいで注入し試走をしたところ、良くなっているのが体感できました。本当は交換したら良いのですが、金銭的に高くなってしまうのでこの辺りで様子見です。

対象商品:
32737311
2023-10-17
用途:
ドライブシャフトブーツ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブシャフトブーツの破れた車両の交換時に使っています。ドライブシャフトジョイントの異音対策として、効果的です。異音が出ている車両はアッセンブリー交換をします。この添加剤を入れずにブーツのみ交換の場合、あとから異音が出ることがあったため、破れたブーツ交換の時に使用するようになりました。使用方法は、アウタージョイントを抜いて、内部をスチーム洗車して、よく乾燥させてあと、ボールの部分にしっかり塗り込みます。シャフトを組む前に内部にグリスを入れてジョイントをはめ、あとは通常通りブーツを組付けます。

対象商品:
32737311
2022-02-04
用途:
ドライブシャフトのメンテナンス
飲食業

ドライブシャフトの異音に使用しました。
何度か使用していますが大変満足です。
とりあえず延命のためですが良いです。

対象商品:
32737311
2021-03-20
用途:
ドラシャ異音
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドラシャ異音がこれを塗るだけで消えます
スゴいです!
分解しなくてもブーツをずらして塗るだけでなので
カンタン。応急処置ですぐ出来ます
耐久性はどれくらいかは分かりませんが今のところ音は出てません。

対象商品:
32737311
2021-02-13
用途:
ドライブシャフト異音対策
電気・ガス・熱供給・水道業

音は小さくなりましたが、消えることは無かったです。交換前に試してみる価値はあると思います。リビルト交換が確実なんですけど。

対象商品:
32737311
2020-12-21
用途:
フロントドラシャのオーバーホール
藤岡商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ネットで見つけて一度試してみたかった。
効果はすぐには出ませんが良い商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする