SH010308Ni 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション 32753865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH010308Ni 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション 32753865
SH010308Ni 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション 32753865
SH010308Ni 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション 32753865
SH010308Ni 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄Niメッキ サイマコーポレーション 32753865

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(30個)
呼びM3
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
内容量1パック(30個)注文コード32753865品番SH010308Ni
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

締付け後の頭部出っ張りがありません。

用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。長さL(mm)8寸法k(mm)0.8寸法dk(mm)7材質長さ(mm)8ねじピッチ0.5ねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)8呼びM3表面処理ニッケル頭部形状超極低頭破壊トルク(Nm)0.95表面硬度HV400min寸法d0.8穴の形状6ロブねじの呼びM3ドライブサイズT6適合レンチT6寸法dk(Φmm)7材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32753874
2013-05-28
用途: 金型の調整

金型の高さ調整のため使用しました。問題なく使用できました。

対象商品 : 32753856
2012-02-06
用途: 製品の部品取り付け

この商品を選んだ第一の理由は、高級感です。
機能的にはナベ頭小ねじでも変わらないのですが、見た目の仕上がりが
格段に違います。
製品は安っぽく見せたくないのでこれからもこの商品は継続して
注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1107:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする