曜日別特売
LZ22 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 32758713

LZ22 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 32758713
LZ22 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 32758713

ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズ22注文コード32758713品番LZ22
参考基準価格(税別)¥59販売価格(税込)¥64
販売価格(税別)
58
材質HDZ/鋼板製形状六角型サイズ22質量(g)10寸法A(mm)33寸法D(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ寸法T(mm)3.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32758756
2018-01-28
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文から配達までの時間がかかり過ぎ、すぐ使いたいのに間に合わなかったキャンセルもできないので納期がかかる場合はその辺を考慮してもらいたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする