LZ36 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 32758731 LZ36 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 32758731 LZ36 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 32758731

ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ36 注文コード32758731 品番LZ36
参考基準価格(税別)¥134 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品はサイズなど32種類から選べます 他の種類を見る
材質HDZ/鋼板製 形状六角型 サイズ36 質量(g)21 寸法A(mm)49 寸法D(mm)49 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法T(mm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32758756
2018-01-28
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文から配達までの時間がかかり過ぎ、すぐ使いたいのに間に合わなかったキャンセルもできないので納期がかかる場合はその辺を考慮してもらいたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする