曜日別特売
LZ92 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 32758783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZ92 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 32758783
LZ92 ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気 32758783

ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個サイズ92注文コード32758783品番LZ92
参考基準価格(税別)¥1,184販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質HDZ/鋼板製形状歯車型サイズ92質量(g)105寸法A(mm)121寸法D(mm)112表面処理溶融亜鉛メッキ寸法T(mm)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32758756
2018-01-28
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文から配達までの時間がかかり過ぎ、すぐ使いたいのに間に合わなかったキャンセルもできないので納期がかかる場合はその辺を考慮してもらいたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする